曜日別特売
GIM3-4RA  IC354 カットグリップ チップ GIM-RA/LA イスカル 58077525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットグリップ チップ GIM-RA/LA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番146-4302注文コード58077525品番GIM3-4RA IC354
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。
独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
1コーナー使い、突切加工用チップです。
合金鋼加工対応です。

用途
突っ切り加工用。
トラスコ品番146-4302材質コーティング幅(mm)3寸法(mm)ノーズR:0.25角度(°)勝手付き:4勝手コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.25適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする