チップ VNMG-NFL

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質T1500Z
内容量1箱(10個)注文コード58077905品番VNMG160408NFL T1500Z
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質T1500Z形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする