曜日別特売
GIPI 4.00E-0.40  IC808 カットグリップ チップ GIPI-E イスカル 58077918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットグリップ チップ GIPI-E

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番111-4975注文コード58077918品番GIPI 4.00E-0.40 IC808
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。
独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。
高精度研削仕様です。

用途内径溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番111-4975コーティングTiAlN+AlTiN+TiNコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種PMKHSチップ形状カットグリップRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする