※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
ヘリフェース チップ HFPR/L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
CVDコーティング
幅(mm)
5
トラスコ品番
624-4378
注文コード
58078435
品番
HFPR 5004 IC9015
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・幅・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途
端面加工用。
トラスコ品番
624-4378
材質
CVDコーティング
長さ(mm)
19
幅(mm)
5
寸法R(mm)
ノーズ:0.4
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
PK
RoHS指令(10物質対応)
対応