曜日別特売
HFPR6004  IC354 ヘリフェース チップ HFPR/L イスカル 58078469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘリフェース チップ HFPR/L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質PVDコーティング幅(mm)6トラスコ品番163-1195注文コード58078469品番HFPR6004 IC354
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。

用途
端面加工用。
トラスコ品番163-1195材質PVDコーティング長さ(mm)19幅(mm)6寸法R(mm)ノーズ:0.4コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする