曜日別特売

チップ CCGT-SC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質T1000A
切刃長さ(mm)6.4
厚さ(mm)2.38
内容量1箱(10個)注文コード58078797品番CCGT0602003N-SC T1000A
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
切刃長さ(mm)6.4逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)6.35材質T1000A形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする