曜日別特売
LNMX 150616L-HT  IC8250 ヘリターン/チップ イスカル 58078959

ヘリターン/チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番110-3895注文コード58078959品番LNMX 150616L-HT IC8250
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

4コーナー使い縦置きチップです。

用途
旋削加工用。
トラスコ品番110-3895材質IC8250チップ形状正方形厚さS(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする