旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20G

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード58079449 品番CCMT09T308-MP4 WPP20G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

旋盤チップ(ポジチップ)です。

用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。 トラスコ品番608-4356 タイプ中荒加工 穴径(Φmm)D1:4.4 切刃長さ(mm)L:9.67 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種 チップ形状80°菱形 厚さS(mm)3.97 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする