曜日別特売

チップ TNGA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)11
厚さ(mm)3.18
内容量1箱(10個)注文コード58081222品番TNGA110308 T1000A
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質T1000A形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする