SCLXR 1616H-06X-JHP チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン SCLXR/L 06X-JHP イスカル 58081427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン SCLXR/L 06X-JHP

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個トラスコ品番698-5631注文コード58081427品番SCLXR 1616H-06X-JHP
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。

用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。トラスコ品番698-5631勝手ヘッド長(mm)LH:17シャンク幅B(mm)16すくい角(°)GAMF:6シャンク高さH(mm)16機能長さ(mm)LF:100機能幅(mm)WF:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする