住友電工ハードメタル
チップ TPGX-SDW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
58082281
品番
TPGX160404LSDW T1500Z
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
材質
T1500Z
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊