チップ TPGX-SDW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8注文コード58082306品番TPGX160408LSDW T1500Z
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5材質T1500Z厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状特殊チップブレーカ特殊
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする