曜日別特売
AOMT070202PDPR-MJ  AH725 転削用K.級TACチップ AOMT-MJ タンガロイ 58082879

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転削用K.級TACチップ AOMT-MJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番700-3226
内容量1箱(10個)注文コード58082879品番AOMT070202PDPR-MJ AH725
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

高精度壁面加工用インサートです。

用途フライス加工用。トラスコ品番700-3226材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:8コーティングPVDコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材チップ形状平行四辺形厚さS(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする