AVGT060308PBER-MJ  AH3135 転削加工 タング・フォース・レック用インサート AVGT/AVMT タンガロイ 58083107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転削加工 タング・フォース・レック用インサート AVGT/AVMT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番225-2389
内容量1箱(10個)注文コード58083107品番AVGT060308PBER-MJ AH3135
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

片面仕様2コーナタイプインサートです。

用途フライス加工用。トラスコ品番225-2389材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:8コーティングPVDコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋼、ステンレス鋼チップ形状平行四辺形厚さS(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする