※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
80°菱形 ポジタイプ インサート SH730
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
702-7907
707-9737
707-9745
707-9788
700-4508
707-9796
707-9818
707-9826
700-4559
707-9842
700-4583
707-9869
707-9877
707-9885
702-7842
702-7851
702-7869
702-7877
702-7907
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58083676
品番
CCGT09T304FN-JS SH730
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。
高い耐摩耗性を発揮します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
トラスコ品番
702-7907
材質
本体:超硬合金
表面処理
SH725(PVDコーティング)、SH730(PVDコーティング)、J740(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、GH730(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T6130(CVDコーティング)、GT9530(サーメット)、NS9530(サーメット)
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、難削材
RoHS指令(10物質対応)
対応