シャボネット石鹸液ユ・ム

(30件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(1kg)
商品タイプ詰替用
内容量1個(1kg)注文コード58083786品番23202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,760

本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。
手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。
無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。

用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液液性弱アルカリ性タイプ液体商品タイプ詰替用成分イソプロピルメチルフェノール、カリ石鹸、エデト酸塩、緑色201号、緑色204号シリーズシャボネット香り無香料効能皮ふの殺菌・消毒・清浄RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5808378623202070988042320223202 シャボネット石鹸液ユ・ム SARAYA(サラヤ) 07098804シャボネット石鹸液ユ・ムSARAYA(サラヤ)1本(1kg)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07098804
2025-10-02
用途: 手洗い
その他業種

無香料なので普通に使って手に匂いがのこりません。希釈タイプ。

2024-09-25
用途: 監視室内流し台
建設業・工事業

昔ながらのボトル型容器,サラヤの泡状オートディスペンサ容器再補充どちらにも問題無く使えます。
希釈して使うので1本で半年以上使えています(日勤3名・夜勤1名)。
無香料タイプを選べば匂いが全く気にならないレベルなので香りの好き嫌いの問題も起きません。

対象商品 : 07098795
2023-11-05
用途: トイレの石鹸ディスペンサー
テーラー高橋製造業

仕事場のトイレの石鹸ディスペンサーが、昔ながらの形状で、それに入れる水石鹸をさがしていました。
最近のハンドソープのようなしっとり感が残らず、キュッキュッとした洗い心地で、大変満足しています。購入してよかったです。ありがとうございました!

1が参考にしています
2023-12-24
用途: 普段の手洗い
教育・研究機関

家の手洗い用に。以前は泡で出るタイプのものを安売りの時にまとめて買っていましたが割と高い。すぐなくなるので度々買う必要があり、職場でも使うコレにすれば良いのではと思い、してみました。希釈もすぐだし、保管場所もそんなに取らないし、ずいぶん持つし、家族が多い家にはおすすめです

対象商品 : 07098795
2021-11-10
用途: 手洗い

匂いもクセが無く使いやすいので今後ともリピート予定。

1が参考にしています
対象商品 : 07098813
2021-08-23
用途: 手洗い洗剤
株式会社涌泉寺温泉サービス業

薄めて手洗いの石鹸として使うため、とても割安でよかったです。場所もそこまで取らないので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 07098795
2021-03-13
用途: 厨房 お客様用の手洗い トイレ用の3か所で使用
ネルヘン飲食業

このご時世お客様自ら除菌していただけるのでありがたいです
しかもコスパ最高 信頼と安心の実績

1が参考にしています
対象商品 : 07098795
2021-03-03
用途: 手洗いに使用しています。

日常の軽い汚れから重い汚れまですぐにおちます。私は石鹸を使用すると手荒れが激しいですが。位置に火に何回手を洗っても手荒れしません。ここ数年はモノタロウさんから購入しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする