チップ TPGT-MNFC

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質AC530U
内容量1箱(10個)注文コード58084573品番TPGT110304MNFC AC530U
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質AC530U形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする