曜日別特売
CNMG120404-AS  NS9530 80°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ 58084760

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ NS9530

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番708-2401
708-2401
708-1596
708-1618
708-1634
708-1651
708-1669
708-1677
708-1685
708-1693
708-1715
708-1731
708-1952
708-2291
708-2339
708-2355
708-2398
708-2533
708-2541
708-2576
708-2622
708-2681
708-2711
708-2738
708-2771
708-2827
708-2835
708-2843
708-2908
708-3033
708-3050
708-3092
708-3157
708-3262
708-3297
708-3319
708-3335
内容量1箱(10個)注文コード58084760品番CNMG120404-AS NS9530
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

高い耐欠損性を誇る材種です。

用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番708-2401材質サーメット切刃長さ(mm)L:12.9内接円(mm)12.7コーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする