※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
80°菱形 ネガチップ GT9530
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
708-3602
708-2321
708-2380
708-2665
708-2703
708-2720
708-2754
708-2819
708-2886
708-3246
708-3289
708-3301
708-3327
708-3602
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58085207
品番
CNMG120412-ZM GT9530
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
708-3602
材質
サーメット+PVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:12.9
内接円(mm)
12.7
コーティング
PVD
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
鋼、鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応