※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
80°菱形 ネガチップ AH905
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
709-6933
708-2495
708-2991
709-6933
709-7034
709-7140
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58085241
品番
CNMG160608-HMM AH905
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途
被削材:難削材。
トラスコ品番
709-6933
材質
PVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:16.1
内接円(mm)
15.875
コーティング
PVD
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
難削材
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
6.35
穴径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応