曜日別特売
CNMG160616-HMM  AH905 80°菱形 ネガチップ AH905 タンガロイ 58085268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ AH905

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番709-7140
内容量1箱(10個)注文コード58085268品番CNMG160616-HMM AH905
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。

用途被削材:難削材。トラスコ品番709-7140材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:16.1内接円(mm)15.875コーティングPVDコーナーR(mm)1.6コーナー半径(mm)RE:1.6適合被削材種難削材チップ形状ひし形80°厚さS(mm)6.35穴径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする