曜日別特売
DCMT11T304-PS  GT9530 55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ 58087490

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番708-5877
内容量1箱(10個)注文コード58087490品番DCMT11T304-PS GT9530
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。

用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番708-5877材質PVDコーティング表面処理AH725(PVDコーティング)、GH730(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9115(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、T9135(CVDコーティング)、GT9530(サーメット)、NS9530(サーメット)適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする