- レオナイス シャンプー LION(ライオン) 58087514

レオナイス シャンプー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(18L)
内容量1個(18L)注文コード58087514品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クリーミーな泡立ち、爽やかでやさしいグリーンフローラルの香り、微香性。

使用場所浴室商品タイプ業務用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62099083
2022-01-14
用途: 洗髪に
自動車・二輪車・自転車関連業

割と粘度が高いく、男性・短髪の私の場合なら詰め替え用ボトルの1/2プッシュで十分に洗える。そのため、更にコスパが高いと言える。

1が参考にしています
対象商品 : 62099083
2022-03-01
用途: 洗髪に
自動車・二輪車・自転車関連業

中身のシャンプーも容器と似た色合いで泡立ちや汚れ落ちも良好。洗髪後も髪の毛の軋みがほどんど生じない。皮脂を完全に落とし切れていないという可能性も否定はできないが、髪には優しいのではないか。

対象商品 : 62099083
2021-12-11
用途: 洗髪
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラッグストアのPB商品でも400~420ml入り300円弱はしており、4500ml分なら軽く3000円は超える。それが2000円以下で買えるのでコスパが悪かろうはずがない。

対象商品 : 58087514
2021-08-26
用途: 医療関係で使用
株式会社 進駸堂販売

小分け容器に補充して使用している。アレルギーとかおきていません。

対象商品 : 62099083
2018-07-09
用途: 風呂での洗髪
サービス業

泡立ち感も非常に良く、満足です。洗髪後の髪のパサツキも押えられていてシットリしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする