タンガロイ
ドリル・マイスター汎用ドリルヘッド DMP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1箱(2個)
1個
トラスコ品番
712-1857
705-8217
712-1857
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58088750
品番
DMP201 AH725
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
仕様
先端交換式ドリルDRILL MEISTER用ヘッド
トラスコ品番
712-1857
材質
本体:超硬合金
RoHS指令(10物質対応)
対応