曜日別特売
DNGG150404R  GT9530 55°菱形 ネガチップ GT9530 タンガロイ 58088829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ネガチップ GT9530

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番709-7760
内容量1箱(10個)注文コード58088829品番DNGG150404R GT9530
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。

用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番709-7760材質サーメット+PVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングPVDコーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする