※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
55°菱形 ネガチップ GT9530
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
709-8863
709-7743
709-7760
708-7047
708-7268
709-8014
709-8359
709-8391
709-8685
709-8863
709-8928
709-8944
709-9401
709-9436
709-9584
709-9703
709-9738
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58089249
品番
DNMG150408-TS GT9530
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
709-8863
材質
サーメット+PVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:15.5
内接円(mm)
12.7
コーティング
PVD
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
鋼、鋳鉄
チップ形状
ひし形55°
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応