※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
正方形 ネガチップ NS9530
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
58092399
品番
SNMG090308 NS9530
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
706-2508
材質
サーメット
切刃長さ(mm)
9.53
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋼、鋳鉄
チップ形状
正方形
厚さS(mm)
3.18
穴径(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応