※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
正方形 ネガチップ AH3135
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
58092469
品番
SNMU1706ANTR-ML AH3135
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高い耐欠損性を誇ります。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
709-1401
材質
PVDコーティング
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応