タンガロイ
正三角形 ネガティブタイプ インサート T515
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
58092810
品番
TNMG160404 T515
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
712-4881
材質
本体:超硬合金
切刃長さ(mm)
16.5
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
三角形
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応