曜日別特売
TNMG160404-HMM  AH905 正三角形 ネガティブタイプ インサート AH905 タンガロイ 58092819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

正三角形 ネガティブタイプ インサート AH905

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番706-6848
内容量1箱(10個)注文コード58092819品番TNMG160404-HMM AH905
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。

用途被削材:難削材。トラスコ品番706-6848材質PVDコーティング切刃長さ(mm)16.5内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種難削材チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする