※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
正三角形 ネガティブタイプ インサート T5125
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
706-7151
706-7151
706-7798
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58092837
品番
TNMG160408 T5125
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
突発的な欠損を起こしにくい強靭な材種です。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
706-7151
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
16.5
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
三角形
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応