※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
正三角形 ネガティブタイプ インサート AH905
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
706-7321
706-6848
706-7321
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58092846
品番
TNMG160408-HMM AH905
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途
被削材:難削材。
トラスコ品番
706-7321
材質
PVDコーティング
切刃長さ(mm)
16.5
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
難削材
チップ形状
三角形
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応