曜日別特売
TNMG160416  T5125 正三角形 ネガティブタイプ インサート T5125 タンガロイ 58092855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

正三角形 ネガティブタイプ インサート T5125

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番706-7798
内容量1箱(10個)注文コード58092855品番TNMG160416 T5125
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

突発的な欠損を起こしにくい強靭な材種です。

用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番706-7798材質CVDコーティング切刃長さ(mm)16.5内接円(mm)9.525コーナーR(mm)1.6適合被削材種鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする