タンガロイ
35°菱形 ポジティブタイプ VPインサート SH725
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
712-5925
712-5925
712-5925
712-5721
712-5747
712-5755
712-5763
712-5771
712-5780
712-5798
712-5801
712-5810
712-5836
712-5844
712-5852
712-5861
712-5879
712-5623
712-5640
712-5658
712-5682
712-5691
712-5704
712-5887
712-5895
712-5909
712-5917
712-5933
712-5950
712-5968
712-5976
712-5984
712-5992
712-6000
712-6018
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58093878
品番
VPET110301MFL-JPP SH725
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。
高い耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
712-5925
材質
本体:超硬合金
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応