タンガロイ
80°菱形 ネガチップ T9215
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
208-4118
208-4118
208-4118
208-4079
208-4080
208-4094
208-4095
161-4873
208-4097
161-4874
208-4098
161-4875
208-4099
208-4100
208-4102
208-4103
208-4105
208-4107
208-4109
208-4110
161-4876
161-4877
208-4111
208-4113
208-4114
208-4116
208-4117
208-4119
208-4122
208-4123
161-4880
208-4124
208-4126
208-4127
208-4128
208-4130
208-4131
208-4132
208-4133
208-4134
208-4135
208-4136
208-4137
208-4138
208-4140
208-4408
208-4409
161-4906
208-4410
208-4411
208-4412
208-4413
208-4414
208-4415
208-4416
208-4417
208-4418
208-4419
208-4420
208-4421
208-4422
208-4423
208-4424
208-4425
208-4426
208-4427
208-4428
208-4429
208-4430
208-4431
208-4432
208-4433
208-4434
208-4435
208-4436
208-4437
208-4438
208-4439
208-4440
208-4441
208-4442
208-4443
208-4444
208-4445
208-4446
208-4447
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58094560
品番
CNMG120412-DM T9215
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
208-4118
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:12.9
内接円(mm)
12.7
コーティング
CVD
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16