曜日別特売

55°菱形 ネガチップ T9215

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番208-4189
208-4189
208-4161
208-4162
208-4176
208-4180
161-4881
161-4882
208-4182
208-4183
208-4185
208-4186
208-4188
208-4191
161-4884
208-4192
161-4885
208-4193
208-4194
161-4887
208-4195
208-4197
208-4199
208-4200
208-4202
161-4889
208-4203
208-4205
208-4206
208-4208
208-4209
208-4210
208-4212
208-4215
208-4216
208-4218
208-4219
208-4221
208-4223
208-4224
208-4225
208-4227
208-4228
208-4472
208-4474
208-4475
208-4476
208-4477
208-4478
208-4479
208-4480
208-4482
208-4483
208-4484
208-4485
208-4486
208-4487
208-4488
208-4489
208-4491
208-4640
208-4641
161-4907
208-4642
208-4643
208-4644
208-4647
208-4648
内容量1箱(10個)注文コード58094998品番DNMG150408-NS T9215
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。

用途
旋削加工用。
トラスコ品番208-4189材質CVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングCVDコーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする