33005002 L-10 ラクナ油脂 58095135

L-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(18kg)
内容量1個(18kg)注文コード58095135品番33005002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

オレンジオイル溶剤配合 中性二相液体洗剤
抜きもの洗い、ウェットクリーニング、油汚れのランドリー、ワイシャツの前処理などに、利用範囲が極めて広く、色々な用途に応用出来ます。ウェットの場合、繊維を動かさずに、漬け込みだけで汚れをスッキリ落とします。

用途抜き物、ウェット、油汚れのランドリー、ワイシャツの前処理など液性中性仕様缶入り成分無蛍光、ノニオン系形状液体使用量10kgワッシャーにつき50~100mL、または温水10Lにつき15~30C。10~20分漬け込み、弱脱水。すすぎを1~2回行って下さい。繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする