正方形 ネガチップ T9215

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番208-4250
内容量1箱(10個)注文コード58095348品番SNMG120412-TSF T9215
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。

用途
旋削加工用。
トラスコ品番208-4250材質CVDコーティング切刃長さ(mm)12.7内接円(mm)12.7コーナーR(mm)1.2適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状正方形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする