曜日別特売

正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番208-4302
内容量1箱(10個)注文コード58095366品番TNMG220412-TM T9215
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工用。トラスコ品番208-4302材質CVDコーティング切刃長さ(mm)22内接円(mm)12.7コーナーR(mm)1.2適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする