曜日別特売
TNMG110304  T9215 正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215 タンガロイ 58096547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番208-4672
内容量1箱(10個)注文コード58096547品番TNMG110304 T9215
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工用。トラスコ品番208-4672材質CVDコーティング切刃長さ(mm)11内接円(mm)6.35コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)3.18穴径(mm)2.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする