曜日別特売
TNMG160404  T9215 正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215 タンガロイ 58096556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番161-4908
内容量1箱(10個)注文コード58096556品番TNMG160404 T9215
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工用。トラスコ品番161-4908材質CVDコーティング切刃長さ(mm)16.5内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする