- ストレートドリル TiNコート モノタロウ 58096649

- ストレートドリル TiNコート モノタロウ 58096649
- ストレートドリル TiNコート モノタロウ 58096649
- ストレートドリル TiNコート モノタロウ 58096649
- ストレートドリル TiNコート モノタロウ 58096649
モノタロウ

ストレートドリル TiNコート

(20件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ドリル径(Φmm)5
5
1
1.5
2
2.5
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.8
4
4.2
4.3
4.5
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7
8
8.5
9
10
10.5
11
12
13
全長(mm)94
94
34
40
56
62
72
74
77
84
87
97
104
107
116
124
127
133
140
143
153
156
溝長(mm)64
64
12
18
30
36
43
46
49
55
57
66
72
75
83
90
92
98
103
106
115
118
内容量1本注文コード58096649品番-
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。

用途穴あけ作業に。ドリル径(Φmm)5溝長(mm)64全長(mm)94材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-ねじれ角(°)28適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)-0.018
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-22
用途: 工作用
農・林・水産業

日曜大工の工作用として使用しています。今回は、補充用として購入しました。
コスパが良いので重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 58096518
2026-02-23
用途: 電動ドリル用
自動車・二輪車・自転車関連業

チタンコートのドリルセットを保有しておりますが、よく使う寸法のドリルは消耗するのでモノタロウさんで指定サイズの単品購入が出来て助かってます。性能は申し分ないです。

2025-09-25
用途: DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

DIYの穴あけ用に購入。
セットを持っていましたが、このサイズを紛失したのでバラ売りで補充しました。工作物の指定のサイズでしたので、助かりました

2025-03-31
用途: 色んな穴あけ作業に

一本単位で径が細かく選べるので、必要に応じて買い足しながら充実させています。

2025-02-19
用途: バイクメンテ等

他社より安いので購入しましたが問題なく使えています。これからも購入します。

対象商品 : 58096536
2023-08-17
用途: バイク整備
cozycycle

少なくとも新品だと切れ味?が良いです。
値段も適価だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58096676
2023-12-26
用途: M6穴
大嶋クリップ製造業

他品も試したが、寿命と価格バランスをみるとこの製品が最も良い。リピート定番とするだろう。

対象商品 : 58096764
2024-04-23
用途: 鉄材工作
農・林・水産業

耐久性は分かりませんが、最初の使用感は良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする