タンガロイ
80°菱形 ネガチップ T9225
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
161-4915
161-4915
161-4915
208-4702
208-4704
161-4911
161-4912
161-4913
161-4914
208-4710
161-4917
208-4711
208-4712
208-4713
208-4714
208-4718
208-4719
208-4720
208-4721
208-4722
208-4723
208-4724
208-4725
208-4726
208-4727
224-0047
224-3214
223-8468
224-6334
208-7447
224-7960
208-5901
224-6395
223-6782
223-6832
224-6358
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58096748
品番
CNMG120408-TM T9225
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
優れた耐欠損性を実現します。
中~荒加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工・溝入れ加工用。
トラスコ品番
161-4915
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
12.9
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋼
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16