曜日別特売
VU-KU-C 二重管継手片差ユニオン 透明 東栄管機 58097087

VU-KU-C 二重管継手片差ユニオン 透明 東栄管機 58097087
VU-KU-C 二重管継手片差ユニオン 透明 東栄管機 58097087
VU-KU-C 二重管継手片差ユニオン 透明 東栄管機 58097087
VU-KU-C 二重管継手片差ユニオン 透明 東栄管機 58097087
VU-KU-C 二重管継手片差ユニオン 透明 東栄管機 58097087
VU-KU-C 二重管継手片差ユニオン 透明 東栄管機 58097087

二重管継手片差ユニオン 透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径75
内容量1個注文コード58097087品番VU-KU-C
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

二重管の伸縮が容易に取れます。

用途有害物質の流出を防止。結露防止。呼び径75形状ユニオン透明材質(本体)PVC寸法L(mm)221寸法d(mm)83寸法D(mm)89寸法D1(mm)120寸法l(mm)40寸法d1(mm)91材質(キャップ)PVC材質(パッキン)EPDM寸法D'(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PVC寸法l'(mm)173
注意
※内管は圧力用途に使用する場合、液体温度35℃以下で使用圧力(静水圧)0.75MPa以下でご使用下さい。
※外管は排水用途の為、圧力を加えないで下さい。
※圧縮空気等の圧力気体の輸送には使用しないで下さい。破損時に管の破片が飛散し大変危険です。
※屋内でのご使用をお勧めします。屋外で使用すると透明継手は変形・変色する恐れがあります。屋外ではグレー品をご使用下さい。やむを得ず屋外でご使用の場合は直射日光を避けるため、熱気のこもらない方法で配管を保護して下さい。
※埋設配管に使用しないで下さい。

商品説明動画

東栄管機 二重管継手製品説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする