タンガロイ
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
161-4939
208-4818
161-4931
161-4939
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58097351
品番
TNMG160412-TSF T9225
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
優れた耐欠損性を実現します。
中~荒加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工・溝入れ加工用。
トラスコ品番
161-4939
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
16.5
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
1.2
適合被削材種
鋼
チップ形状
三角形
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
3.81