東栄管機
二重管用フランジカバー 透明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径
50-125
40-100
50-125
75-150
100-200
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58097358
品番
TVU-FK-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
二重管内管のフランジをカバーします。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途
有害物質の流出を防止。結露防止。
呼び径
50-125
外径(mm)
72
材質
PVC
形状
フランジカバー
色
透明
フランジタイプ
カバー(ブラインドタイプ)
材質(Oリング)
EPDM
材質(フランジ)
分離:PVC
材質(ボルト)
六角:SUS304
材質(ナット)
PVC
材質(リング)
PVC
注意
※内管は圧力用途に使用する場合、液体温度35℃以下で使用圧力(静水圧)0.75MPa以下でご使用下さい。
※外管は排水用途の為、圧力を加えないで下さい。
※圧縮空気等の圧力気体の輸送には使用しないで下さい。破損時に管の破片が飛散し大変危険です。
※屋内でのご使用をお勧めします。屋外で使用すると透明継手は変形・変色する恐れがあります。屋外ではグレー品をご使用下さい。やむを得ず屋外でご使用の場合は直射日光を避けるため、熱気のこもらない方法で配管を保護して下さい。
※埋設配管に使用しないで下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
東栄管機 二重管継手製品説明
参考になった