東栄管機
HTDV継手ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
75
75
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58097498
品番
HT-DV DS
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途
常温から90℃までの高温排水用継手
呼び径
75
材質
PVC
形状
ソケット
色
茶色
寸法L(mm)
84
寸法Z(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※厨房機器に使用される業務用洗浄剤にはHT配管材を侵す成分が含まれている場合がありますので、使用の際は十分注意をお願いします。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材