曜日別特売
HT-DV 45°L HTDV継手45°エルボ 東栄管機 58097595

HT-DV 45°L HTDV継手45°エルボ 東栄管機 58097595
HT-DV 45°L HTDV継手45°エルボ 東栄管機 58097595

HTDV継手45°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径75
内容量1個注文コード58097595品番HT-DV 45°L
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

用途常温から90℃までの高温排水用継手呼び径75材質PVC茶色寸法L(mm)65寸法Z(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※厨房機器に使用される業務用洗浄剤にはHT配管材を侵す成分が含まれている場合がありますので、使用の際は十分注意をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする