※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
80°菱形 ネガチップ T9205
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
224-6404
224-6404
226-0362
224-0104
224-1653
224-4848
224-6426
208-5878
224-0048
223-8502
224-4846
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58097877
品番
CNMG120404 T9205
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れた材種です。
高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
224-6404
切刃長さ(mm)
12.9
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
鋼、鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応