※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
80°菱形 ネガチップ T9235
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
224-0001
223-6779
224-4757
223-6735
223-8419
224-1678
224-6350
208-5880
224-0001
226-0411
224-1585
226-0409
208-5906
224-6354
224-3167
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58098087
品番
CNMG120408-TS T9235
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途
旋削加工用。
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
224-0001
切刃長さ(mm)
12.9
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応